Beli Tutup Meteran Air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  2. Daytona Black Cover Water Resistant Light
    Mulai

    Rp1.999.900

    Daytona Black Cover Water Resistant Light
    atribut:
    • Compatible: FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E VECSTAR RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S  . D-TRACKER 125 KLX125 Supasherupa KDX125SR KDX200SR KDX220SR
  3. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  4. Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    Sherlock Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
  5. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inch
    atribut:
    • Dimension: 35 x 5 x 14 cm
    • Material: Stainless Steel
    • Size Pipe: 1 1/4 Inch
  6. Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  7. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  8. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
  9. KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

  10. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Mulai

    Rp309.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  11. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Mulai

    Rp60.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  12. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  13. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  14. Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Cosmos Water Dispenser Standing (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Water Dispenser Hot, Cold, dan Fresh galon bawah dari Cosmos berbahan stainless steel ini dapat mempermudah dan mencegah air tumpah saat penggantian galon. Adanya indikator air galon habis sehingga memudahkan pengguna dalam pengecekan ketersediaan air. Tidak perlu lagi repot buka tutup pintu dispenser untuk pengecekan. Suara kompresor yang halus, tidak akan mengganggu apabila anda sedang beristirahat.
    atribut:
    • Output: Hot, Cold, Normal
  15. Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)
    Mulai

    Rp149.900

  16. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
Daftar Harga Tutup Meteran Air Terbaru April 2026
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp739.900
Daytona Black Cover Water Resistant LightRp1.999.900
PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral)Rp31.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp9.900
Sherlock Measuring Tape (Meteran)Rp98.900
air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelRp149.900
Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)Rp11.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp26.900
TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Rp18.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)